Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61848 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61848 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
DeLOCK 61848 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
DeLOCK 61848 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8509189
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61848
EAN/GTIN:
     4043619618484
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren VGA Gerätes wie z.B. eines Monitors etc. an Ihren PC.

- Displayport 20pin Stecker > VGA 15pin Buchse;
- Displayport Spezifikation 1.1a;
- VGA Anschluss mit Muttern;
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und HDTV bis 1080p;
- Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über;
- 1x Ferritkern;
- Kabellänge ca. 12,5cm ohne Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.125 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65244
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.