| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-14-05009 Herst.-Nr.: 14-05009 EAN/GTIN: 4017538115409 |
| |
|
| | |
| Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf VGA Buchse
Mit dem DisplayPort 1.1 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf VGA Buchse · Auflösung bis zu: 1920 x 1080 (60Hz) · DisplayPort Version: 1.1 · zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel · Haube: ABS · Stecker mit Arretierungsverschluss · Knickschutz: Ja · Farbe: schwarz · Länge: ca. 0,15m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, displayport kabel auf dvi shiverpeaks, usb displayport adapter, lightning adapter vga, Adapter Displayport Stecker 1.1/ VGA Buchse, VGA-Displayport Adapter, VGA -DP Konverter, VGA-Displayport Wandler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,39* | € 6,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,55* | € 24,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,81* | € 34,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|