Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90M42956 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90M42956 USB-Grafikadapter Schwarz
Lenovo 4X90M42956 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90M42956
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90M42956
EAN/GTIN:
     190793800410
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB D-Sub Adapter
Der Lenovo USB-Typ-C-auf-VGA-Adapter macht aus einem vorhandenen USB-C-Port einen VGA-Anzeige-Adapter zum Anschluss jeder Art von Bildschirm, Beamer oder Fernseher mit VGA-Eingang. Der Lenovo USB-Typ-C-auf-HDMI-Adapter kann zum Spiegeln Ihres primären Displays oder zur Erweiterung der Anzeige auf die doppelte Arbeitsfläche genutzt werden. Die Installation zusätzlicher Treiber ist nicht erforderlich. Besondere Merkmale: Die USB-Typ-C-auf-VGA-Konversion liefert ein qualitativ hochwertiges Videosignal an Monitor, Beamer oder Fernseher mit Auflösungen von bis zu 1.920 x 1.200. Leicht, mobil und schlank in der Ausführung – die perfekte Ergänzung für Lenovo Systeme.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 410 °C
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
27 mm
Tiefe:
222 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
40 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.