Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2101S Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2101S Diagonal pliers
Bahco 2101S Diagonal pliers
Bahco 2101S Diagonal pliers
Bahco 2101S Diagonal pliers
Bahco 2101S Diagonal pliers
Bahco 2101S Diagonal pliers
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78334012
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101S-180
EAN/GTIN:
     7314150172207
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Klemmbacke Weite
23 mm
Klemmbacke Länge
20 mm
Klemmbacke Dicke
10 mm
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
245 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1410
ab € 45,71*
Zubehör
Bahco
2101S-160
ab € 20,51*
Zubehör
Bahco
2421 D-140IP
ab € 16,46*
Zubehör
Bahco
2979 D-180
ab € 25,07*
Zubehör
Bahco
3736S/6
ab € 26,06*
Zubehör
Bahco
4231
ab € 49,14*
Zubehör
Bahco
4239
ab € 54,24*
Zubehör
Bahco
5550-3.2
ab € 11,60*
Zubehör
Bahco
8045LVDE
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.