Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1803VDE-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1803VDE-33
1803VDE-33
1803VDE-33;1803VDE-22
1803VDE-22;1803VDE-33
1803VDE-22;1803VDE-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1803VDE-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1803VDE-33
EAN/GTIN:
     4000896006144
Suchbegriffe:
Flachzange
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Eingelegtes Gelenk
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
295080 Zange ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
240040 Seitenschneider | 240300 Elektriker-Zange ∙ schutzisoliert
Bezeichnung Produktgruppe:
Seitenschneider 1803 VDEschutzisoliert
Produktgruppe:
1803VDE
Netto-Gewicht (kg):
0.31 kg
Länge:
180 mm
Schneidenhärte:
60 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
3 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
2.5 RM N/mm²
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
hochglanzverchromt | schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
180 mm
Norm:
IEC 60900:2018 | DIN ISO 5749
Produktempfehlung:
1803-22 | 0-20/14 | 759N-2VDE | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
310 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, flachzange vde, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.