RC4-1/50 ist ein RC-Überspannungsschutz zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwerts und zur Begrenzung der hohen Vorspannungsfrequenzen, die bei der Betätigung eines Schützes im Steuers...
SMD-Varistor, Typ=82551600, Breite=1.6 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=60 VAC 85 VDC, Nennstrom=100 A, Umgebungstemperatur max.=125 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Konformität mit ...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Nennspannung V AC: 300 V Produktpalette: CV Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungs...
Bauform - Varistor: Scheibe 5mm Produktpalette: CV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Qualifizierungssta...
SMD-Varistor, Typ=VC120605D150RP, Breite=1.6 mm, Höhe=1 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-55 °C, Länge=3.2 mm, Nennspannung=8.5 V, Nennstrom=150 A, Konformität mit Norm...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 12 kA Qualifizierungss...