Bauform - Varistor: Scheibe 23mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qualifizierungss...
RC Löschglied 24 VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200 Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...48 V, ...
Die R/C-Löschglieder MP0AAE1 sind für einen Spannungsbereich von 12...60V AC geeignet. Sie können an alle MCR Kleinhilfsschütze, sowie MC1 und MC2 Kleinschützvarianten angebaut werden. Funktion: RC...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungs...
Die Varistorlöschglieder MP0DAE4 sind für einen Spannungsbereich von 24...48V AC/DC geeignet. Sie können an alle MCR Kleinhilfsschütze, sowie MC1 und MC2 Kleinschützvarianten angebaut werden. Funkt...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungs...
Die Diodenlöschglieder MP0CAE3 sind für einen Spannungsbereich von 6...250V DC geeignet. Sie können an alle MCR Kleinhilfsschütze, sowie MC1 und MC2 Kleinschützvarianten angebaut werden. Funktion: ...
SMD-Varistor, Typ=MG064S14A300RP, Höhe=1.2 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-55 °C, Länge=1.6 mm, Nennspannung=19.5 V, Nennstrom=30 A, Konformität mit Normen=-999
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 12 kA Qualifizierungss...
Die Varistorlöschglieder MP0DAE5 sind für einen Spannungsbereich von 50...127V AC/DC geeignet. Sie können an alle MCR Kleinhilfsschütze, sowie MC1 und MC2 Kleinschützvarianten angebaut werden. Funk...