Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 6 kA Qualifizierungsst...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: MLA Nennspannung V AC: 9 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 29 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 40 A Qualifizier...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 6 kA Qualifizierungsst...
SMD-Varistor, Typ=82541350, Breite=1.6 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=35 VAC 45 VDC, Nennstrom=200 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Konformität mit N...
Bauform - Varistor: Scheibe 23mm Produktpalette: CVQ Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qualifizierungss...
Die R/C-Llöschglieder MP0AAE2 sind für einen Spannungsbereich von 72...250V AC geeignet. Sie können an alle MCR Kleinhilfsschütze, sowie MC1 und MC2 Kleinschützvarianten angebaut werden. Funktion: ...