Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CVQ150K20BL1 VARISTOR, MOV, 395V, SCHEIBE 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715147
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CVQ150K20BL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm
  • Produktpalette: CVQ
  • Nennspannung V AC: 150 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 12 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 185 J
  • Nennspannung, V DC: 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CVQ150K20BL1, 3715147, 371-5147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,749*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.