TDK B72220S461K101 S20K460 Scheiben-Varistor 750 V 1 St. Metalloxid Scheiben-Varistoren Varistoren sind spannungsabhängige elektrische Widerstände mit symmetrischer U/I-Kennlinie, deren Widerstands...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: MCVZ0805 Nennspannung V AC: 14 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 39 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A Qual...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: MCVZ1206 Nennspannung V AC: 20 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 54 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A Qual...
Nennspannung, V DC: 26 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: MCVZ0805 Nennspannung V AC: 20 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 54 V Betriebstemperatur,...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: MCVZ1206 Nennspannung V AC: 25 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 65 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A Qual...