Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CV300K5BL1 VARISTOR, MOV, 775V, SCHEIBE 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715111
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CV300K5BL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 5mm
  • Produktpalette: CV
  • Nennspannung V AC: 300 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 21 J
  • Nennspannung, V DC: 385 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CV300K5BL1, 3715111, 371-5111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    Lager 139
    448
    1
    € 14,99*
    ab € 0,145*
    € 0,504*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.