Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 AC V, verwendbar für: DILMT7 - DILMT32, DILAT Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 240 V, Beme...
Varistor, Typ=B72214S0170K101XXX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=18.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemper...
Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Varistor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 750 V AC Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: false, Ersa...
Bauform - Varistor: 4032 [Metrisch: 10080] Produktpalette: DV Series Nennspannung V AC: 250 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 k...
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 AC V, verwendbar für: DILMT40 - DILMT95 Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 240 V, Bemessungs...
Bauform - Varistor: 4032 [Metrisch: 10080] Produktpalette: DV Series Nennspannung V AC: 130 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 340 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 k...