Metalloxid-Blockvaristor, Typ=B72232B0421K001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Drehmoment max.=1 Nm, Höhe=55 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lage...
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608] Produktpalette: ChipGuard MLA Nennspannung V AC: 20 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 70 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A ...
Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten v...
Metalloxid-Blockvaristor, Typ=B72232B0551K001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Drehmoment max.=1 Nm, Höhe=55 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lage...
Spitzenenergie (10/1000us): 3.7 J Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV) Nennspannung V AC: 25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Nennspannung, V DC: 31 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V Betriebste...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: CV Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 6.5 kA Qualifizierungss...
Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Nennspannung V AC: 130 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Spitzenenergie (10/1000us): 45 J Nennspannung, V DC: 170 V Begrenzungsspannung Vc, max...
Bauform - Varistor: Disc 14mm Begrenzungsspannung Vc, max.: 360 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C Nennspannung V AC: 140 V Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV) Prod...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Nennspannung V AC: 275 V Produktpalette: CV Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 2.5 kA Qualifizierungss...