- hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - ideal zum gleichzeitigen ...
USB-Laden per Kabel leicht gemacht Das Aufladen des HP Slim Rechargeable Pen[1] mit dem kabelgebundenen USB-Ladegerät von HP ist schnell und einfach. Legen Sie den Pen einfach in das Ladegerät und ...
Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery, den beliebten Schnellladestandard für alle mobilen elektronischen Geräte. Durch die schnelle Ladefunktion wird der Akku Ihres Geräts schnell wieder au...
Das BioLite SolarPanel 100 ist ein leichtes, parallel steckbares 100-Watt-Solarpanel, das beträchtliche Leistung und ultimative Platzersparnis für Ihre netzunabhängigen Aktivitäten bietet. Die schl...
4-fach USB-Ladegerät (30 W) schwarz Das Goobay-USB-Ladegerät ist mit 4x USB-A-Anschlüssen ausgestattet, um bis zu 4 Geräte gleichzeitig zu laden.Das Mehrfach-USB-Netzteil verfügt über eine intellig...
Das ALTHEA16B USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Ninten...
Die ursprüngliche Designidee für die EX-1460 ist, ein existiertes Nicht-PD-USB-Gerät in ein PD-Gerät umzuwandeln (Power Delivery), dass sein Upstream-Host-Gerät zum Beispiel ein Note-book-PC oder T...
Acefast GaN Ladegerät (UK Stecker) 2x USB Typ C 50W, Power Delivery, PPS, Q3 3. 0, AFC, FCP schwarz (A32 UK) Acefast Schnellladegerät. Für den britischen Markt bestimmt, passend für UK-Steckdosen. ...
Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / FastCharge: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen...