Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal al...
Lightning auf USB A Daten-/Ladekabel, MFI zertifiziert Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten Produktvorteile: MFI-Zertifizierung - Kompatibel mi...
Acefast Ladegerät 2x USB 18W QC 3. 0, AFC, FCP schwarz (A33 schwarz) Acefast Schnellladegerät mit zwei USB-Anschlüssen. Ermöglicht schnelles Aufladen in den Standards Quick Charge 3. 0, AFC und FCP...
Stets optimal geladen Laden Sie die meisten gängigen USB-C® Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für ...
Das ideale Ersatz- oder auch Zweitladegerät passend für die Ladekabel passend für die Fitbit Versa Armbanduhr mit USB Ladekabel ca. 1 Meter länge schwarzSchnell-Ladegerät exakt passend für Ihre Fit...
Schnelllade-Funktion: 20W – mehr Power als der Standard Flach, schlank, praktisch: Passt in jede Hosentasche – und in jede Steckdose Neue Technologie: Geringere Energieverluste dank neuester GaN-Te...
Für System M. Die Merten System M Steckdose MEG2367-0403 ist eine Schuko Steckdose mit USB Ladegerät A+C max 3A, in der Farbe schwarz matt. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Tei...
Tablet Reise-Ladegerät COMFORT (45W) Kompaktes Ladegerät für effizientes Laden Das 45W Universal Charger ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Ladegerät, mit dem elektronische Geräte schnell un...
Laden Sie Akkus auf und stellen Sie eine Verbindung mit dem Host für die Datenübertragung über eine RS-232- oder USB-Schnittstelle her. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Su...
DALI-Netzteil mit integrierter USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage, Als Insellösung oder für nahtlose Integration in B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Integrierter Applikations-Controller zum...
XLayer Ladegerät 219942. Kompatibel mit: Alle Arten von elektrischen Geräten mit USB. Anschlüsse: 1 x USB-C PD 30 W, 1 x USB-A QC 3.0 18 W. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Leistung: 48 W. Stro...