Nexode Internationales Schnellladegerät: UGREEN USB C Reiseadapter Ladegerät mit 65W Max. High Speed Ausgang erleichtert die weltweite Reise und kann Ihr MacBook Pro mit einer blitzschnellen Geschw...
Einfach schnell laden Verschwende nicht viel Zeit mit Laden: Mit unserem Schnellladeadapter Duo mit Superschnellladefunktion kannst Du kompatible Samsung-Geräte schnell mit Energie versorgen. Und d...
Der PD 3.1 USB-Ladegerät bietet effizientes und ultraschnelles Laden mit Power Delivery (PD) 3.1-Technologie. Es verfügt über einen einzigen USB-C-Anschluss, der bis zu 140W Leistung liefern kann, ...
Acefast Ladegerät 2x USB 18W QC 3.0, AFC, FCP schwarz (A33 schwarz) Acefast Schnellladegerät mit zwei USB-Anschlüssen. Ermöglicht schnelles Aufladen in den Standards Quick Charge 3.0, AFC und FCP. ...
Für volle Akkus sorgt der Euro USB Charger – 2-Port von SKROSS®. Die 2 USB-Hubs ermöglichen das gleichzeitige Laden von 2 Geräten in allen Ländern, in welchen der Eurostecker verwendet werden kann....
Der InLine® USB Power Adapter ermöglicht es, die USB-Spannung direkt aus der Steckdose abzugreifen. Somit kann man den Adapter ideal als USB-Netzteil bzw. Ladegerät für z. B. Smartphones, eBook-Rea...
Erleben Sie das leistungsstarke und kompakte 65W GaN Ladegerät mit 2x USB-C Anschluss, 1x USB-A Anschluss, 1x Schutzkontaktbuchse und 1,5m Anschlusskabel - die perfekte Lösung für schnelles und eff...
USB-Kabel Ladegerät für E-Smart E-Zigarette / Shisha Typ 2 USB Kabel zum Laden der E-Zigarette an jedem USB Port Output: 4.2V, 420mA Der Schraubkonnektor steht ca 3mm über das Plastikgehäuse vor Lä...