XLayer Ladegerät 219853. Kompatibel mit: Alle Arten von elektrischen Geräten mit USB. Anschlüsse: 1 x USB-C 30 W, 1 x USB-A QC 18 W. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Leistung: 38 W. Stromversor...
USB-Kabel Ladegerät für E-Smart E-Zigarette / Shisha Typ 2 USB Kabel zum Laden der E-Zigarette an jedem USB Port Output: 5V, 1000mA Länge ca. 0,25m Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: S...
Xplora X6 USB Charger PART X6 USB CHARGER USB-Ladestation Innenbereich Xplora X6 USB Charger für X6 und X6 Pro Technische Daten: Ausführung (allgemein): für X6 und X6 Pro Smartwatch · Einsatzort: I...
USB-Ladegerät Typ A+C WXF113USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm. Rastec 45 USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
Der kabellose Linear Imager, PowerScan PBT9100 kombiniert Robustheit mit Hochleistung und Standard Bluetooth Funktechnologie. Er basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert ein...
Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal al...