- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate m...
USB Stecker Typ A an Stecker Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: schwarzvergoldete Kontakte 2x AWG24 + 2x AWG28 Kupfer doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
USB-Typ C Verbindungskabel für Typ-C Geräte wie Notebooks, MacBooks, Tablets und Smartphones an Geräten mit USB-Typ-C Anschluss Geeignet als Lade- und Datenkabel für ihr Mediengerät Typisches Typ-C...
Das High Quality USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 2...
Druckerkabel und mehr Das Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel verbindet schnell und einfach USB-Peripherie und Zubehör mit einem PC, Notebook oder Mac. Der USB 2.0 Typ B-Stecker ist die gängige...
USB 4 Gen 3 Kabel mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 20V / 5A. USB 4 Gen 3 Kabel in hoher Qualität mit verbesse...
Biologisch abbaubares Mehrzweckkabel für Typ-C- oder Micro-USB-Geräte. Kann als Typ-C-Kabel oder als Micro-USB-Kabel verwendet werden. Sie müssen nicht zwei Kabel kaufen – dieses ist perfekt für Ih...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine ...
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen Das 2m lange, weiße Lightning-auf-USB-Kabel USBLT2MW für iPhone, iPod und iPad ist eine zuverlässige Lösu...
Die InLine Webcam eignet sich hervorragend für private und geschäftliche Videokonferenzen. Per Plug and Play im Home-Office oder Büro eingebunden, steht Ihnen sofort ein Mikrofon und eine ausgezeic...