USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wi...
Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC), - Kategorie USB 3.0, - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ MicroB(Stecker) - Kabellänge 3 m - vergoldete Kontakte, (7/0.12BC*1P+7/0.12BC+FAM)...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronische...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind Die FX-I500 USB-C Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von USB Signalen über große Distanzen konzipiert....
Fur alle Apple-Gerate jederzeit das perfekte Ladekabel zur Hand: Mit dem Schnelladekabel der Fabric-Reihe freuen sich Ihr iPhone, iPad oder der iPod uber schnelle Ladezeiten und sogar fixe Datenube...
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares...
USB 2.0 Standard-A male to USB 2.0 Standard-B male - Unterstützt Geschwindigkeit von bis zu 480Mbps - Backward compatible with USB 1.1 - Gold-Flash-Kontakte mit sauerstofffreien Kupferleitern - Dop...
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB micro-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Handys / Smartphones, Digitalkam...