Druckerkabel und mehr Dieses Manhattan Anschlusskabel wird häufig für die Verbindung von Druckern an PC oder Notebook verwendet. Während viele Drucker den USB-B-Stecker benötigen, findet der USB-A-...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
USB 4 Gen 3 Kabel mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 20V / 5A. USB 4 Gen 3 Kabel in hoher Qualität mit verbesse...
OtterBox Premium-Kabel | robust und stark Mit den OtterBox Premium Kabel laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche ...
USB Type-C™ Anschlusskabel Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps Unterstützt bis zu 3A S...
Mit diesem gewinkelten USB mini Kabel von Delock können Sie den Mini USB Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB An...
Joyroom USB Lade-/Datenkabel - Lightning 2.4A 2m weiß (S-UL012A9) Dieses Kabel lädt Ihren iPhone- und iPad-Akku sofort auf - es ist mit Apple -Geräten mit Lightning-Anschluss kompatibel. Es garanti...
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate m...
USB Stecker Typ A an Stecker Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: schwarzvergoldete Kontakte 2x AWG24 + 2x AWG28 Kupfer doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
USB-Typ C Verbindungskabel für Typ-C Geräte wie Notebooks, MacBooks, Tablets und Smartphones an Geräten mit USB-Typ-C Anschluss Geeignet als Lade- und Datenkabel für ihr Mediengerät Typisches Typ-C...