Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin USB-Kabel von Typ A auf Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin USB-Kabel von Typ A auf Typ C
Garmin USB-Kabel von Typ A auf Typ C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96552282
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13199-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinde dieses Kabel mit einem USB-A-Anschluss, um ein kompatibles Gerät aufzuladen und Daten zwischen Gerät und Computer zu übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.