USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (3.5x1,35mm). USB A Stecker auf DC Hohlstecker 3,5x1,35mm Pluspol innen, Minuspol außen Max 15W...
Joyroom Multi-Color Series SA34-AL3 USB-A/ Lightning -Kabel mit einem Strom von 3A und einer Länge von 1 m - Schwarz Das Joyroom Multi-Color Series SA34-AL3-Kabel mit USB-A-/ Lightning -Anschlüssen...
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = offenes Ende USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage S...
- volle Flexibilitat dank 2-in-1-Konstruktion: Uber einen T-Stecker lassen sich Smartphones oder Tablets sowohl mit USB-C- als auch mit Lightning-Eingang anschliesen - hochwertiges Schnellladekabel...
Der Mini USB Stecker wird oft für Cardreader, Digitalkameras, Hubs etc. benötigt. Gerade wenn man mobil sein möchte, ist das Flachkabel nun die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB ...
Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte ...
Das DIGITUS® USB-Typ-C auf DisplayPort Adapterkabel unterstützt die Übertragung von USB-Typ-C-Quellen zu DP-fähigen Displays. - USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel - Unterstützt di...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen. Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr...
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 2.0-Anschlusskabel sorgen mit effektiver Schirmung und vergossenen Steckern mit Zugentlastung für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen. Di...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
Extra-flaches USB 4 Gen 3 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 20V / 5A. USB 4 Gen 3 Kabe...