Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 1,8 m, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-333405
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     333405
EAN/GTIN:
     0766623333405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Druckerkabel und mehr



Das Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel verbindet schnell und einfach USB-Peripherie und Zubehör mit einem PC, Notebook oder Mac. Der USB 2.0 Typ B-Stecker ist die gängige Schnittstelle von vielen USB-Druckern. Bei einer Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbit/s sorgen vergoldete Kontakte, eine vergossene PVC-Tülle und Zugentlastung für höchste Anschlussqualität.



Merkmale:
  • USB Typ A Stecker - USB Typ B Stecker
  • Zum Anschluss eines USB-Geräts an einen USB-Hub oder Computer
  • Bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
1,8 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,047 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
345408
ab € 1,99*
Zubehör
Manhattan
340458
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.