Die robusten Ladekabel von Lindy bieten einen sicheren und effektiven Ladevorgang für eine Vielzahl von Geräten und vermeiden zusätzlich herkömmliche Probleme wie Kabelbruch oder zu lange Ladezeite...
Dieses USB-C™-zu-Micro-B-Kabel ermöglicht das Laden und Synchronisieren eines Mobilgeräts mit USB 2.0 Micro-USB über einen USB Type-C™-Laptop. Sie können Ihr Gerät auch über ein USB-C-Wandladegerät...
Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbinden Sie verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. USB-Hub, Drucker, Scanner und vielen mehr. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmei...
Anschlusskabel für USB Geräte wie USB Hubs, Cardreader, Digitalkameras, etc. an den PC oder Mac. Der kleine 5-polige Mini USB Stecker hat sich bei vielen Herstellern als ideale platzsparende Schnit...
Die Ladekabel, die das Grundelement Ihres Smartphone- oder Tablet-Sets sind, sind in der Qualität manchmal nicht überraschend. Investieren Sie in hochwertiges Zubehör, das Sie viele Jahre begleiten...
Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle. Praktisch...
Die Lindy USB 3.2 Gen 1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.2 Devices um 3m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt...
Dieses Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die Sie zum schnelleren Laden Ihrer Mobilgeräte benötigen. Zudem ist der linksgewinkelte Micro U...
Länge = 150mm Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kabel USB A Stecker zu USB Micro B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Handys, Cardreadern oder Digitalkameras an einem PC oder MAC - Länge: 3 m - Farbe: weiß - Standard: USB 2.0 - Schirmungsmaß: doppe...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Anschlusskabel für USB Geräte wie USB Hubs, Cardreader, Digitalkameras, etc. an den PC oder Mac. Der kleine 5-polige Mini USB Stecker hat sich bei vielen Herstellern als ideale platzsparende Schnit...
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C zum Laden / Datenübertragung 3A 1,2m blau (S-UC027A12) Auch wenn der Qualität von Lade- und Datenkabeln meist nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, lohnt es sic...
Das USB-Kabel Typ C an Lightning wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das beidseitig reversibel steckbare Kabel ermöglicht...