Der Voyager® 1200g-Laser-Barcode-Scanner von Honeywell, entwickelt auf der Grundlage des weltweit meist verkauftesten Einlinien-Laser-Scanners, bietet eine effektive Scan-Leistung für praktisch all...
Dieses Thunderbolt™ 3 Kabel von Delock ist universell einsetzbar und vereint alle Vorteile der Thunderbolt™ 3 Schnittstelle. Es ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. externer...
✓ Qualitäts-USB-Datenkabel aus dem Hause AccuCell ✓ Zur Anwendung in allen unterschiedlichen AlltagsgerätenAccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - la...
BRILLANTE BILD- UND TONQUALITÄT FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN AUF EINEM GRÖSSEREN BILDSCHIRM Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses Entertainment und verwandele dein Smartphone in eine mä...
Produktpalette: - USB-Version: USB 3.0 Elektronische Kennzeichnung / Markierung: - SVHC: To Be Advised Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Plug Ka...
Sowohl iPhones als auch iPads sind über Power Delivery schnellladefähig. Mit vielen Kabeln kann diese Funktion allerdings nicht genutzt werden, da diese die nötigen Spezifikationen nicht erfüllen. ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ Mini-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
USB 2.0 Ladekabelset, Typ A - micro B Mit 3 Kabel in einem Paket haben sie die perfekten Backup-Kabel für den Alltag, egal ob im Büro, zu Hause oder im Auto. Produktvorteile: Adern aus Kupfer, Foli...
POWER CABLE mit USB und USB-C-Anschluss, zum Aufladen und Übertragen von Daten auf Geräte mit USB-C-Anschluss, je nach Bedarf in verschiedenen Längen verfügbar. POWER CABLE wurde zudem dazu konzipi...
TETRA FORCE CABLE ist das Kabel, das extreme Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Einklemmen und Zugbelastung garantiert. Der biegsame Kabeldurchgang mit SNAKE-Technologie schützt das empfindlichste T...