Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4 A 1,2 m (S-1224N2) Jeder, der Geräte nutzt, die aufgeladen werden müssen – meist Handys oder Tablets – weiß genau, wie groß das Problem der mitgelieferten Kabel is...
Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel (20 Gbit/s)...
Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbindet Sie ihre USB-A Geräte, beispielsweise eine externe HDD oder einen Hub mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Noteboo...
Joyroom USB-Kabel - Lightning 2,4 A 1,2 m (S-1224N2) Jeder, der Geräte nutzt, die aufgeladen werden müssen – meist Telefone oder Tablets – weiß genau, wie groß das Problem der mitgelieferten Kabel ...
OTG USB-Adapterkabel, männl. Micro-B-Anschluss auf USB A-Anschluss - Ermöglicht das Verbinden von Standard-USB-Geräten mit Smartphones und Tablet-PCs - Kompatibel mit allen Mobiltelefonen und Table...
Diese 10m USB 3.0 Aktivverlängerung Typ A an C ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB-Geräte mit Typ-C-Anschluss wie Webcams oder Speichermedien in großer Distanz ermö...
Länge = 2m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfarbe = Schwarz ...
Joyroom USB-Kabel - Lightning zum Aufladen / Datenübertragung 2.4A 20W 1.2m blau (S-UL012A12) Auch wenn der Qualität von Lade- und Datenkabeln meist nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, loh...
USB Lade- und Synchronisationskabel mit 8-pin und Micro USB Anschluß Ermöglicht das Laden und Synchronisieren von iPhones und Mobiltelefonen/Tablets mit Micro USB Anschluß Laden und Synchronisation...
Die USB 2.0 Typ C an B Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen. Sie verfügen über ...
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Mo...
Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbindet Sie ihre USB-A Geräte, beispielsweise eine externe HDD oder einen Hub mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Noteboo...
USB-Kabel - Micro-USB mit 2,4 A für schnelles Aufladen und Datenübertragung, 2 m lang aus der Surpass-Serie - Joyroom S-UM018A11 (weiß) Universelles USB-Kabel - Micro-USB Joyroom S-UM018A11 eignet ...