Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
StarTech.com USB-C Micro-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CUB2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CUB2M
EAN/GTIN:
     0065030865678
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB-C™-zu-Micro-B-Kabel ermöglicht das Laden und Synchronisieren eines Mobilgeräts mit USB 2.0 Micro-USB über einen USB Type-C™-Laptop. Sie können Ihr Gerät auch über ein USB-C-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank laden oder ein externes Micro-USB-Laufwerk zur einfachen Datensicherung anschließen.

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte über größere Entfernungen
Dieses Kabel mit einer Länge von 2 Metern bietet Ihnen die Länge, die Sie benötigen, um Probleme mit Reichweiteneinschränkungen zu beheben und somit dafür zu sorgen, dass Sie immer in Verbindung bleiben. Sie können Ihr mobiles Micro-USB-Gerät in nahezu jeder Umgebung laden und synchronisieren. Ihr mobiles Gerät kann auf bequeme Weise an Ihren Computer oder ein Wandladegerät angeschlossen werden, auch wenn Sie im Vorstandsbüro sitzen und sich Notizen machen, Ihre E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café sitzen und lesen.

Platzieren Sie Ihre USB 2.0-Geräte ganz nach Belieben
Sie können das USB-C-zu-Micro-USB-Kabel auch zur Datensicherung auf einem externen Micro-USB 2.0-Laufwerk von Ihrem USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Computer aus verwenden.

Das längere Kabel erlaubt Ihnen, Ihren Schreibtisch ganz nach Bedarf einzurichten und Ihr Gerät bis zu 2 Meter von Ihrem Computer entfernt anzuschließen.

Das USB2CUB2M fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
58 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
58 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.