Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professio...
Länge = 500mm Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0, USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfarbe...
superschnelles Laden mit maximal 3 Ampere - flexibles 1 m Kabel für genügend Reichweite - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s - kleiner Type-C S...
Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verw...
All-in-one Kartenlesegerät, USB 3.0 Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen Produktvorteile: Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer D...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept si...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 4.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Stecker Elektronische...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das USB Kabel verfüg...
Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock zeichnet sich durch seine Magnettechnik aus und ermöglicht ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen zwischen einem Gerät und einem Computer. Die...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker Elektronische...
Leistungsstarkes USB-B Kabel Verfügen Hostcomputer und Peripheriegerät über USB 3.2 (Gen 1), ist das IB-CB032 von ICY BOX ein vielseitiger Helfer. Viele Geräte des Arbeitsalltags werden einfach per...