Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C 2,4A 1,2 m (S-1224N2 Weiß)
Artikel-Nr.:
     279-HU-73325
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     73325
EAN/GTIN:
     6941237171153
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c weiß
usb anschlusskabel

Die Ladekabel, die das Grundelement Ihres Smartphone- oder Tablet-Sets sind, sind in der Qualität manchmal nicht überraschend. Investieren Sie in hochwertiges Zubehör, das Sie viele Jahre begleiten wird. Das USB-Typ-C-Kabel Joyroom S-1224N2 eignet sich für jeden Besitzer von Geräten mit einem Typ-C-Ausgang.Das solide, flexible und optisch ansprechende Kabel wurde entwickelt, um den Schäden, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, zu widerstehen.

Spezifikation:
• Marke: Joyroom
• Typ: USB-Kabel
• Anschlusstyp: USB Typ C
• Material: Soft-Touch-Silikon, widerstandsfähig gegen Beschädigungen
• Länge: 1,2 m
• Weiße Farbe
• Funktionen: Laden + Datenübertragung


Set enthält:
• 1x USB-Typ-C-Kabel

Die wichtigsten Vorteile:
• Ausgestattet mit einem intelligenten Chip, der beim Laden die optimale Spannung anpasst, was das Gerät vor Beschädigungen schützt
• Betrieb bei Temperaturen von 0 bis 60 °C
• Seidige, weiche Textur
• Zugfestigkeit bis 80 kg
• Gleichzeitige Datenübertragung und Aufladung


Schnelles Aufladen und für die Ewigkeit gebaut
Mit dem Joyroom Typ-C-Kabel können Sie alle Geräte aufladen, die über einen USB-Typ-C-Ausgang verfügen.Der große Vorteil des Kabels ist die schnelle Lademöglichkeit und die Möglichkeit der gleichzeitigen Datenübertragung.


Verwenden Sie nach Belieben
Das universelle Typ-C-Kabel von Joyroom kann auf zwei Arten verwendet werden. Mit seiner Verwendung können Sie Daten zwischen zwei Geräten übertragen, Sie können es auch als herkömmliches Ladekabel verwenden. Wichtig ist, dass das Zubehör mit einem Chip ausgestattet ist, dessen Aufgabe es ist, das zu ladende Gerät vor Überspannung zu schützen.


Weiche, seidige Textur
Die Joyroom USB-Kabelabdeckung ist mit einem weichen, angenehm zu berührenden Silikon versehen. Es ist nicht nur angenehm im täglichen Gebrauch, sondern vor allem ein Garant für Biegefestigkeit. Dadurch kann das Kabel noch länger dienen. Ein spezielles Finish mit zusätzlichem Schutz an den Enden schützt vor Ausfällen - Schäden am USB- und USB-C-Ende, die am häufigsten auftreten.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.