Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse Elektronische ...
Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung - Haube: vergossen - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24 - Adern Material: ...
Delock EASY-USB USB-Verlängerungskabel USB W bis M 2.0 2 m 90° Stecker Schwarz Artikeldetails: Produktbeschreibung: Delock EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - USB bis USB - 2 m Typ: USB-Verlängerun...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Verlängerung, Typ A Stecker auf Typ A Kupplung, HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m · Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung · Haube: vergosse...
Das USB 2.0 Einbau-Verlängerungskabel von kabelmeister® wurde insbesondere für industrielle Einsatzzwecke entwickelt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere ...
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m (US129) Mit diesem Kabel können Sie Daten mit superschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps übertragen. Es ist in ...
Das USB 3.0 Einbau-Verlängerungskabel von kabelmeister® wurde insbesondere für industrielle Einsatzzwecke entwickelt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere ...