Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn USB 2.0 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn USB 2.0 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A Grau
S-Conn USB 2.0 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     4590-77122
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77122
EAN/GTIN:
     4017538771223
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
  • Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
    - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Stecker: grau
    - Farbe Kabel: grau
    - USB Standart: USB 2.0
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
990
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,12*
6 Tage
495
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,69*
€ 1,14*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,59*
7 Tage
55
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,91*
6 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,56*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.