Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock EASY-USB USB-Verlängerungskabel USB W bis M 2.0 2 m 90° Stecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock EASY-USB USB-Verlängerungskabel USB W bis M 2.0 2 m 90° Stecker Schwarz
Delock EASY-USB USB-Verlängerungskabel USB W bis M 2.0 2 m 90° Stecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994635686
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83552
EAN/GTIN:
     4043619835522
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Delock EASY-USB USB-Verlängerungskabel USB W bis M 2.0 2 m 90° Stecker Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - USB bis USB - 2 m Typ: USB-Verlängerungskabel Besonderheiten: 90 Grad Stecker, umkehrbarer Adapter Länge: 2 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - weiblich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

Delock EASY–USB USB–Verlängerungskabel USB W bis M 2.0 2 m 90° Stecker Schwarz

Produktbeschreibung:

Delock Verlängerungskabel EASY–USB 2.0–A Stecker zu USB 2.0–A Buchse 2 m

USB 2.0 Typ A Stecker > USB 2.0 Typ A Buchse
USB–A Stecker beidseitig verwendbar
Kontakte vergoldet

Dieses Kabel von Delock, mit EASY–USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB–A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom– und Datenleitung

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts– und Folienschirmung · Anschluss–Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: USB 2.0 · Kabel–Art (Kategorisierung): USB 2.0 Verlängerungskabel · Kabel–Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel–Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte,UL–zertifiziert · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 2 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Stecker–Ausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: flach gewinkelt

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
2 m
USB–Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate (Maximum)
480 Mbit/s
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 2m a stecker auf a stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,11*
€ 4,68*
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 5,02*
6 Tage
77
€ 9,90*
ab € 3,65*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,25*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 11,04*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83535
ab € 2,55*
Zubehör
Delock
83551
ab € 2,84*
Zubehör
Delock
83548
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.