Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)
6957303800544
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m schwarz (US129 10373)
Artikel-Nr.:
     279-HU-64200
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     64200
EAN/GTIN:
     6957303800544
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung

Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m (US129)

Mit diesem Kabel können Sie Daten mit superschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps übertragen. Es ist in USB 3.0 -Technologie hergestellt und verfügt über einen USB-Typ-A-Stecker (männlich) und einen USB-Typ-A-Stecker (weiblich) . Es ist abwärtskompatibel mit der USB 2.0-Technologie, sodass Sie es an ältere Geräte anschließen können, die mit den oben genannten ausgestattet sind. Anschlüsse. Damit können Sie schnell Daten von einer externen Festplatte, Kamera oder einem Camcorder mit USB-Typ-A -Anschluss kopieren. Mit dem Verlängerungskabel können Sie jedes Gerät problemlos an einen schwer zugänglichen USB-Anschluss anschließen, der sich beispielsweise auf der Rückseite des Computergehäuses befindet. Es wird auch das Problem mit einem zu kurzen Kabel von der externen Festplatte lösen. Sehr praktisch im Büroalltag.

Spezifikation:

  • USB-Kabelstandard: USB 3.0 (3.1 Gen 1) SuperSpeed (5 Gbit/s)
  • Kabelsteckertyp: USB Typ A (männlich), USB Typ A (weiblich)
  • Kabellänge: 2 m
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.