USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Beachten Sie bitte das passi...
Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse (1x nur USB Stromanschluss, 5V DC) USB 3.0 Verlängerungskabel A Stecker an 2x A Buchse Unterstützt Transferraten bis 5 Gb/s Der obere Anschluss "Data" bi...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
Renkforce RF-ET17 PLUS Dokumentenkamera 16 Megapixel A3 4608 x 3456 Pixel USB LED-Beleuchtung,Kabel-Fernauslöser,Texterkennung (OCR),Optimiert für Bücher,Digitale Bildrotation,Barcode-Scannen Renkf...
Die USB A-A Verlängerung ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Das Kabel verlängert ihr vorhandenes USB Kabel um 2 meter - Maximale Datenübertragung: 480 MBit/s - USB-A Buchse auf...
USB Kabel machen nun den nächsten Geschwindigkeitsschritt. Einen gewaltigen Schritt. Nach USB 1.1 und USB 2.0 steht nun mit USB 3.2 Gen1 ein Standard zur Verfügung, der Datenübertragungen bis zu 5 ...
InLine Bulk: 50x Artikel 35620 zur direkten Verwendung. Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der...
Dieses Kabel von kabelmeister, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken....
Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVI-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @6...