USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Verlängerung A Stecker -> A Buchse, schwarz 2m" von LogiLink Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mb...
Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ih...
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Verlängerungskabel bringen die häufig benötigte, zusätzliche Reichweite für Ihre USB-Verbindung. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s wi...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Verlängerung A Stecker -> A Buchse, grau, 1,8m" von LogiLink Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mb...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 2m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikatione...
Gerade wenn man Mobil sein möchte ist das Flachkabel die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB A Stecker an USB A Buchse Farbe: schwarz vergoldete Kontakte USB 2.0 und abwärtskompatibel
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu 2 weitere Meter Das schwarze 2 m SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel (A-A) USB3SEXT2MBK ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbind...