Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 High Speed Verlängerungskabel, USB St. A/ USB Bu. A, 2,0 m
USB 2.0 High Speed Verlängerungskabel, USB St. A/ USB Bu. A, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8780013
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung
exertis Connect - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Besonderheiten
2 Ferritperlen
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.