Offizielles Raspberry Pi® Micro USB-Netzteil. Dieses ist mit jedem Raspberry Pi® kompatibel, der über einen Micro-USB-Anschluss verfügt. Features: 5,1V / 2,5A DC-Ausgang 96-264V/AC Betriebseingangs...
Produktpalette: RPi 4 Model B Power Supplies Zur Verwendung mit: Raspberry Pi Ausgangsspannung: 5.1 VDC Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC Ausgangsstrom: 3 A SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) N...
Raspberry Pi Netzteil, OFFIZIELLES RASPBERRY PI NETZTEIL 2,5 A, RASPBERRY PI Das offizielle Raspberry Pi Netzteil ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung Ihres Raspberry Pi's und der an...
Raspberry Pi - Ladegerät, 5 V, 3 A, USB-C, AU-Stecker, schwarz, Typ=RPI4 PSU AU BLACK BULK, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=240 V, Versorgungsspannung min.=100...
Produktpalette: RPi 4 Model B Power Supplies Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4 Ausgangsspannung: 5.1 VDC Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC Ausgangsstrom: 3 A SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)...
Produktpalette: RPi 4 Model B Power Supplies Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4 Ausgangsspannung: 5.1 VDC Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC Ausgangsstrom: 3 A SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)...
Produktpalette: RPi 4 Model B Power Supplies Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4 Ausgangsspannung: 5.1 VDC Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC Ausgangsstrom: 3 A SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)...