Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI SC0218 RPI-NETZTEIL, USB-C-5.1V/3A, US, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106946
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktpalette: RPi 4 Model B Power Supplies
  • Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4
  • Ausgangsspannung: 5.1 VDC
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC
  • Netzsteckertyp: US
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Keyboard, Tastatur, ladegerät usb, Peripheriegeräte, Pi, Pi-Netzteile, Raspberry, RASPBERRY-PI, SC0218, 3106946, 310-6946
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1135
    € 14,99*
    ab € 7,99*
    € 12,29*
    € 6,90*
    ab € 15,33*
    € 21,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raspberry Pi
    789RP-19040801
    € 1,52*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    789RP-19040802
    € 0,82*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    PI4B_CASE_RED/WHITE
    € 8,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.