Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi 187-3416 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79969013
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI4 PSU UK BLACK
EAN/GTIN:
     765756931274
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
96/246 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
15.3 W
Ausgangsspannung
5.1 V
Maximale Eingangsspannung
246 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040802
ab € 1,09*
Zubehör
Raspberry Pi
PI4B_CASE_RED/WHITE
ab € 5,35*
Zubehör
Raspberry Pi
SC0220
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.