Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI SC0444 RPI-NETZTEIL, USB-C-5.1V/3A, EU, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106941
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktpalette: RPi 4 Model B Power Supplies
  • Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4
  • Ausgangsspannung: 5.1 VDC
  • Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: EU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb-c 3a, ladegerät usb, ladegerät usb c, Peripheriegeräte, Pi, Pi-Netzteile, Raspberry, RASPBERRY-PI, SC0444, 3106941, 310-6941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raspberry Pi
    789RP-19040802
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    PI4B_CASE_RED/WHITE
    ab € 5,33*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    SC0220
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.