Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi RPI PS 15W BK EU Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi RPI PS 15W BK EU Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Raspberry Pi RPI PS 15W BK EU Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15,3 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73458292
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     187-3425
EAN/GTIN:
     644824914886
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PC
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
96 - 264 V
Ausgangsleistung
15.3 W
Ausgangsspannung
5.1 V
Ausgangsstrom
3 A
Kompatibilität
Raspberry Pi 4/ Raspberry Pi 4 Model B
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040802
ab € 1,10*
Zubehör
Raspberry Pi
PI4B_CASE_RED/WHITE
ab € 5,32*
Zubehör
Raspberry Pi
SC0220
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.