Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raspberry Pi 5,1 V Netzteil, 1.5m, Schwarz, USB Typ C, EU-Netzstecker, 3000mA
Artikel-Nr.:
     C1001-8308185
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-Netzteil4-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Raspberry Pi - Netzteil - Wechselstrom 115/230 V - Schwarz - für Raspberry Pi 4 Model B
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Ausgangsspannung
5.1 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.51 cm
Tiefe
3.51 cm
Höhe
7.37 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Raspberry Pi 4 Model B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1871369
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.