Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-31515I Herst.-Nr.: 31515I EAN/GTIN: 4043718308590 |
| |
|
| | |
| Das InLine® Power Delivery + Quick Charge 3.0 USB-Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche USB-Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, haben allerdings den Geschwindigkeitsvorteil beim Laden nicht. - PD 3.0 + QC 3.0 USB-Netzteil
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Bei zu hoher Temperatur dess Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
- Zeitgleiches Laden mehrerer Geräte möglich: 4x USB-A, 1x USB-C
- Standby-Stromverbrauch: <0,3W
- USB-C Power Delivery 3.0 Ausgang: 5VDC/3A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15VDC/3A, 20VDC/3A
- USB-A Quick Charge 3.0 Ausgang: 3,6V-6,5VDC/3A, 6,5V-9VDC/2A, 9V-12VDC/1,5A
- USB-A Ladeanschluss (3x): 5VDC/3A
- Eingangsspannung: 100-240V AC
- Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 1,5 A
- Ausgangsspannung: 5,0-20,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 3,0 A
- Ausgangsleistung: 60,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86,9 %
- Effizienz bei geringer Last (10%): 82,0 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,10 W
- Lieferumfang: USB-Netzteil, Netzkabel, Anleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,35* | € 34,73* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,95* | € 41,80* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 35,59* | € 47,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,92* | € 48,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 60,24* | € 78,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|