| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0096 Herst.-Nr.: 1001-0096 EAN/GTIN: 4013674161669 |
| |
|
| | |
| Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 60 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch. Smart IC - die intelligente Ladesteuerung Das USB-PD-Ladegerät erkennt dank dem verbauten Smart-IC Chip den höchstmöglichen Ladestrom, welcher von ihrer Anwendung beansprucht wird und stellt diesen bereit. Eine schnelle und sichere Ladung ist garantiert. Hohe Ladegeschwindigkeiten Das ANSMANN USB-PD-Ladegerät hat neben einem USB Port einen Typ C Port integriert. Über die USB- oder Typ C Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Dabei unterstütz der Type C Port schnellladefähige Endgeräte mit schnellstmöglicher Ladung. Dank des neuartigen Power Delivery (PD) Protokolls ist mit dem Typ C Anschluss auch das Laden von Notebooks möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c |
| | |
| |