Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XM018 Handy, Laptop, Tragbare Spielekonsole, Tablet Schwarz USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XM018 Handy, Laptop, Tragbare Spielekonsole, Tablet Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Xilence XM018 Handy, Laptop, Tragbare Spielekonsole, Tablet Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114943637
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XM067C.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ladegerät USB
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.6 A
Max. Leistung
100 W
Maximale Ausgangsspannung
20.3 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
3.25 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Sonstige Funktionen
Stecker
USB C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
146 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Laptop, Tragbare Spielekonsole, Tablet
Energiequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
67 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xilence
XMZ_TIPS_SET
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.