USB 3.0 Anschlusskabel Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB-3.0-Endg...
Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbinden Sie verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. USB-Hub, Drucker, Scanner und vielen mehr. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmei...
Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbinden Sie verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. USB-Hub, Drucker, Scanner und vielen mehr. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmei...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 0,5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB50CM verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung ...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Grau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Ke...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 1 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB1MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewink...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech...