Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAB1MR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB1MR
EAN/GTIN:
     5054629356500
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Das 1 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB1MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewinkelten USB B-Stecker ausgestattet und sorgt für eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten.

Mit dem rechtsgewinkelten USB B-Anschluss können Sie USB 2.0-Drucker, Scanner, externe Festplatten usw. auch an schwer erreichbaren und engen Stellen anschließen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
39 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
44 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.