Kabeltyp 28+28AWG,48 AL-MG,OD:3.8MM, geschirmt - Kategorie USB 2.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) x2 - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 1m
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 5,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Zuverlässige Verbindungen MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hu...
USB 2.0 Anschlusskabel, USB A auf USB B Verbinden Sie Ihre Geräte schnell und ohne großen Aufwand mit Ihrem PC Produktvorteile: Anschlusskabel für externe USB-Endgeräte Sichere und zuverlässige Ver...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verh...