Arduino USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 1.80 m Schwarz A000045 Arduino USB 2.0 Anschlusskabel A/B Standard USB 2.0-Kabel. Verwenden Sie dieses Kabel um Arduino Uno, Arduino Mega 2560 ...
Dieses 1,8 m lange Kabel kommt in einem schwarzen, geflochtenen Design, das nicht verheddert. Es unterstützt die Datenübertragung via Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB 4 mit bis zu 40 Gbit/s, US...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
USB Type-C™ Gen2 Anschlusskabel, Type-C™ to C Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuß. Produktvorteile: Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu ...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verh...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...
Das High Quality USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 2...
Druckerkabel und mehr Dieses Manhattan Anschlusskabel wird häufig für die Verbindung von Druckern an PC oder Notebook verwendet. Während viele Drucker den USB-B-Stecker benötigen, findet der USB-A-...
USB 3.0 Anschlusskabel, USB A - USB B Zum Anschluss externer USB 3.0 Endgeräte (mit B Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).