Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 M...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 3.0. - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - A...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...
Mit diesem USB 2.0-Kabel können Sie alle möglichen USB-Geräte an einen Computer, Netzknoten oder USB-Gerät anschließen. USB 2.0-Kabel unterstützen Geschwindigkeiten bis 480 Mbit/Sek. und können des...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Kabelmeister® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit verg...
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 M...
USB 3.0 Anschlusskabel Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB-3.0-Endg...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...